Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, acél, horg., TM, süllyesztett fej, Z
CSAV-SF-FA-Z1-(A2K)-3X10/6

Cikksz. 019863 10
EAN 4050641430991

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, tövigmenetes, lapos süllyesztett fejű, PZ, réselt


Egybekezdéses menet, átm.: 3,0–6,0 mm/hossz: ≤ 35 mm


  • Akadálytalan becsavarozás

  • Több menet a rövid hosszakhoz


Durva menet, átm.: 3,0–6,0 mm/hossz: ≥ 40 mm


  • Csökkenti a csavar túlhúzását puhafa anyagokban

  • Gyorsabb csavarozás, mint az egybekezdéses menet esetében, akár 20%-os időmegtakarítást eredményez

  • A különleges műanyag súrlódásmentes bevonat emellett csökkenti a becsavarási nyomatékot


Csavarcsúcs


  • Éles hegy kiegészítő maróbordákkal

  • Pontos és biztonságos, még rétegelt lemezek esetében is

  • A kiegészítő maróbordáknak köszönhetően minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál


Sima süllyesztett fej


  • Alkalmas fa- és fémszerelvényekhez


Süllyesztett marózsebes fej, átmérő: ≥ 5 mm/hossz: ≥ 50 mm


  • Tiszta süllyesztés faanyagokban

  • Alkalmas fa- és fémszerelvényekhez


Felület


  • Horganyzott, kékre passzivált

  • Nagyobb rétegvastagság 4 x 20 mm-es átmérőtől, min. 8 µm (A3K)

  • Króm(VI)-mentes


Csomagolás


  • Új piros-fehér-piros, Orsy polccal kompatibilis csomagolás

  • A csavarok könnyebb kivehetősége érdekében elölről és oldalról is nyitható


Teljesítményigazolás


  • CE jelöléssel ellátott építőanyag

  • Az EN 14592 szabvány szerinti statikus értékek, teljesítménynyilatkozattal

  • Igazolt minőség, statikai tervezésre alkalmas

  • W jelölés a csavarfejen a könnyebb beazonosítás érdekében


PZ behajtás


  • A legnépszerűbb behajtás a piacon

  • Megfelelő elhelyezés
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3 mm

Hosszúság (l)

10 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

5.9 mm

Fejhossz (k)

1.8 mm

Belső meghajtó

Z1

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egybekezdéses menet

Menethossz (lg)

6 mm

Magátmérő

1.95 mm

Hegy alakja

Tűhegyes

Csúcsszög

34 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

0.321 g

Alkalmazási terület

Vasalat, Test, Bútor, Univerzális

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk